

24,72 €/ Stückexkl. MwSt
29,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 1615 |
Bohrungsdurchmesser | 5/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 57 mm |
Keilnut Breite | 0.187 in |
Keilnut Tiefe | 0.09 in |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.6 kg |