

19,96 €/ Stückexkl. MwSt
23,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 1215 |
Bohrungsdurchmesser | 1.1/8 in |
Material | Grauguss |
Länge | 38.1 mm |
Größter Außendurchmesser | 50.5 mm |
Keilnut Breite | 0.312 in |
Keilnut Tiefe | 0.11 in |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.39 kg |