

17,20 €/ Stückexkl. MwSt
20,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 1210 |
Bohrungsdurchmesser | 1/2 in |
Material | Grauguss |
Länge | 25.4 mm |
Größter Außendurchmesser | 51 mm |
Keilnut Breite | 0.125 in |
Keilnut Tiefe | 0.06 in |
Art der Befestigungsschrauben | 3/8 x 5/8 |
Anzugsdrehmoment | 20 Nm |
Gewicht | 0.28 kg |