

13,88 €/ Stückexkl. MwSt
16,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Imperial |
Typ | 1108 |
Bohrungsdurchmesser | 3/4 in |
Material | Grauguss |
Länge | 22.3 mm |
Größter Außendurchmesser | 38 mm |
Keilnut Breite | 0.187 in |
Keilnut Tiefe | 0.09 in |
Art der Befestigungsschrauben | 1/4 x 1/2 |
Anzugsdrehmoment | 5.6 Nm |
Gewicht | 0.16 kg |