Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 5050-90

  • ERIKS:23833882
  • Hersteller:50509000ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

472,93 €/ Stückexkl. MwSt

562,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
5050
Bohrungsdurchmesser
90 mm
Material
Grauguss
Länge
127 mm
Größter Außendurchmesser
178 mm
Keilnut Breite
25 mm
Keilnut Tiefe
5.4 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/8 x 2.1/4
Anzugsdrehmoment
270 Nm
Gewicht
15.17 kg