46,26 €/ Stückexkl. MwSt
55,05 €inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Taper Bush Metric |
Typ | 2517 |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Material | Grauguss |
Länge | 43.2 mm |
Größter Außendurchmesser | 85.5 mm |
Keilnut Breite | 8 mm |
Keilnut Tiefe | 3.3 mm |
Art der Befestigungsschrauben | 1/2 x 1 |
Anzugsdrehmoment | 50 Nm |
Gewicht | 1.06 kg |