Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 2012-42

  • ERIKS:23833141
  • Hersteller:20124200ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,92 €/ Stückexkl. MwSt

34,41 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
2012
Bohrungsdurchmesser
42 mm
Material
Grauguss
Länge
31.8 mm
Größter Außendurchmesser
70 mm
Keilnut Breite
12 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
7/16 x 7/8
Anzugsdrehmoment
30 Nm
Gewicht
0.7 kg
Alternativen

7,49 €/ Stückexkl. MwSt

8,91 €inkl. MwSt

43 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026