Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1615-28

  • ERIKS:23832892
  • Hersteller:16152800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

24,72 €/ Stückexkl. MwSt

29,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1615
Bohrungsdurchmesser
28 mm
Material
Grauguss
Länge
38.1 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.6 kg