Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1610-19

  • ERIKS:23832853
  • Hersteller:16101900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

22,96 €/ Stückexkl. MwSt

27,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1610
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
57 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.41 kg