Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1210-24

  • ERIKS:23832496
  • Hersteller:1210 2400ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

17,20 €/ Stückexkl. MwSt

20,47 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1210
Bohrungsdurchmesser
24 mm
Material
Grauguss
Länge
25.4 mm
Größter Außendurchmesser
47.5 mm
Keilnut Breite
8 mm
Keilnut Tiefe
3.3 mm
Art der Befestigungsschrauben
3/8 x 5/8
Anzugsdrehmoment
20 Nm
Gewicht
0.28 kg