Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Taper-Buchse Metrischer Bohrung 1008-19

  • ERIKS:23832337
  • Hersteller:10081900ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

13,15 €/ Stückexkl. MwSt

15,65 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Taper Bush Metric
Typ
1008
Bohrungsdurchmesser
19 mm
Material
Grauguss
Länge
22.3 mm
Größter Außendurchmesser
35 mm
Keilnut Breite
6 mm
Keilnut Tiefe
2.8 mm
Art der Befestigungsschrauben
1/4 x 1/2
Anzugsdrehmoment
5.7 Nm
Gewicht
0.12 kg
Alternativen

3,35 €/ Stückexkl. MwSt

3,99 €inkl. MwSt

178 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026