

7,60 €/ Stückexkl. MwSt
9,04 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | SUPER X-POWER |
Typ | XPA |
Höhe | 10 mm |
Breite (oben) | 12.7 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1207 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 70 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 71 mm |