

78,19 €/ Stückexkl. MwSt
93,05 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | BLUE POWER |
Typ | SPB |
Höhe | 13 mm |
Breite (oben) | 16.3 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1900 mm |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Min. Scheibendurchmesser | 180 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 50 m/s |