

520,09 €/ Stückexkl. MwSt
618,91 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | BLUE POWER |
Typ | 8V/25N |
Höhe | 23 mm |
Breite (oben) | 25 mm |
Außenlänge | 5384.8 mm |
Außenlänge | 212 in |
Material | CR (Polychloropren) |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Min. Scheibendurchmesser | 355 mm |
Max. Riemengeschwindigkeit | 50 m/s |