

18,40 €/ Stückexkl. MwSt
21,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Torque |
Typ | DT5-006 |
Wirklänge | 625 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Transparent |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 80 °C |
Profilhöhe | 3.31 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |