Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 8 T5/430

  • ERIKS:12155569
  • Hersteller:T5 430 877ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

15,34 €/ Stückexkl. MwSt

18,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T5-008
Wirklänge
430 mm
Breite
8 mm
Teilung
5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
86
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
2.2 mm
Zahn Höhe
1.2 mm