Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT PU Zahnriemen ALPHA TORQUE 6 T2,5/180

  • ERIKS:12155525
  • Hersteller:T2,5 180 677ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,84 €/ Stückexkl. MwSt

17,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Alpha Torque
Typ
T2.5-006
Wirklänge
180 mm
Breite
6 mm
Teilung
2.5 mm
Profilform
Trapez
Anzahl Zähne
72
Doppelseitig
Nein
Zugstrang
Stahl
Antistatisch
Nein
Material
PU
Farbe
Transparent
Temperaturbeständigkeit
von -30 bis 80 °C
Profilhöhe
1.3 mm
Zahn Höhe
0.7 mm