

9,36 €/ Meterexkl. MwSt
11,14 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Linear (ST) |
Typ | XL-025 |
Breite | 6.35 mm |
Teilung | 5.08 mm |
Teilung | 1/5 in |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |