

80,47 €/ Meterexkl. MwSt
95,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Linear (ST) |
Typ | ATL10-032 |
Breite | 32 mm |
Teilung | 10 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |