

96,03 €/ Meterexkl. MwSt
114,28 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001Mindestbestellmenge: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Linear (ST) |
Typ | AT5-075 |
Breite | 75 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |