

295,68 €/ Meterexkl. MwSt
351,86 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Linear (ST) |
Typ | 8ML-150 |
Breite | 150 mm |
Teilung | 8 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |