

161,44 €/ Meterexkl. MwSt
192,11 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 0,001
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Linear (ST) |
Typ | 14M-055 |
Breite | 55 mm |
Teilung | 14 mm |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Material | PU |