

54,45 €/ Stückexkl. MwSt
64,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | DT10-010 |
Wirklänge | 1240 mm |
Breite | 10 mm |
Teilung | 10 mm |
Profilform | Trapez |
Anzahl Zähne | 124 |
Doppelseitig | Ja |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 6.84 mm |
Zahn Höhe | 2.5 mm |