

12,18 €/ Stückexkl. MwSt
14,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Alpha Power |
Typ | T5-006 |
Wirklänge | 180 mm |
Breite | 6 mm |
Teilung | 5 mm |
Profilform | Trapez |
Doppelseitig | Nein |
Zugstrang | Stahl |
Antistatisch | Nein |
Material | PU |
Farbe | Grau |
Profilhöhe | 2.2 mm |
Zahn Höhe | 1.2 mm |