
573,33 €/ Stückexkl. MwSt
682,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Poly-V Pulley TB |
Typ | PL |
Lochkreisdurchmesser | 132 mm |
Anzahl Rillen | 16 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 2517 |
Außendurchmesser | 132 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 86 mm |
Größte Bohrung | 65 mm |