

6.599,02 €/ Stückexkl. MwSt
7.852,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB VB |
Typ | E/40 |
Höhe | 25.6 mm |
Breite (oben) | 40 mm |
Anzahl Rippen | 5 |
Referenzlänge (ISO) | 7580 mm |
Innenlänge | 7500 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 500 mm |