

121,00 €/ Stückexkl. MwSt
143,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 04.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Truck Power KBX |
Typ | XPB |
Anzahl Rippen | 2 |
Referenzlänge (ISO) | 1800 mm |
Ummantelt | Nein |
Ausführung formverzahnt | Ja |