Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Kraftband Super KBX-Power flankenoffen formverzahnt mit Schmalprofil 5-5VX 850

  • ERIKS:23201703
Image 1
Zur Liste hinzufügen

724,87 €/ Stückexkl. MwSt

862,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Super KBX-Power
Typ
5VX/15JX
Höhe
15.1 mm
Anzahl Rippen
5
Außenlänge
2159 mm
Außenlänge
85 in
Ummantelt
Ja
Ausführung formverzahnt
Ja
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil
Nein
Min. Scheibendurchmesser
160 mm