

107,98 €/ Stückexkl. MwSt
128,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB SK |
Typ | 3V/9J |
Teilung | 10.3 mm |
Höhe | 9.9 mm |
Breite (oben) | 9 mm |
Anzahl Rippen | 2 |
Außenlänge | 2286 mm |
Außenlänge | 90 in |
Material | Gummi |
Zugstrang | Polyester (PES) |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Statische Leitung gemäß ISO 1813 | Ja |
Ölbeständig | Ja |
Temperaturbeständigkeit | von -30 bis 100 °C |
Min. Scheibendurchmesser | 84 mm |