
1.516,96 €/ Stückexkl. MwSt
1.805,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | KB BLUE POWER |
Typ | SPC |
Höhe | 22.6 mm |
Breite (oben) | 102 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Referenzlänge (ISO) | 3000 mm |
Material | Gummi |
Zugstrang | Aramid |
Ummantelt | Ja |
Ausführung formverzahnt | Nein |
Ausführung doppeltes Keilriemenprofil | Nein |
Min. Scheibendurchmesser | 315 mm |