Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 800 PK 6

  • ERIKS:12399516
  • Hersteller:6 PK 800
Image 1
Zur Liste hinzufügen

46,06 €/ Stückexkl. MwSt

54,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
RBK
Typ
PK
Teilung
3.56 mm
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
800 mm
Referenzlänge (ISO)
800 mm
Material
Gummi
Zugstrang
Polyester