Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen RB 1980 PK 6

  • ERIKS:12399615
  • Hersteller:6 PK 1980
Image 1
Zur Liste hinzufügen

93,78 €/ Stückexkl. MwSt

111,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
6
Effektive Länge (ISO)
1980 mm
Referenzlänge (ISO)
1980 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C