

103,28 €/ Stückexkl. MwSt
122,90 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PL |
Höhe | 7 mm |
Anzahl Rippen | 4 |
Effektive Länge (ISO) | 2134 mm |
Referenzlänge (ISO) | 2134 mm |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |