

31,51 €/ Stückexkl. MwSt
37,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PH |
Höhe | 2.5 mm |
Anzahl Rippen | 6 |
Effektive Länge (ISO) | 1956 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1956 mm |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |