

43,39 €/ Stückexkl. MwSt
51,63 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | RB |
Typ | PJ |
Höhe | 3.5 mm |
Anzahl Rippen | 9 |
Effektive Länge (ISO) | 1222 mm |
Referenzlänge (ISO) | 1222 mm |
Temperaturbeständigkeit | von -40 bis 70 °C |