Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilrippenriemen 1015 PK 5

  • ERIKS:12021774
Image 1
Zur Liste hinzufügen

47,11 €/ Stückexkl. MwSt

56,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
RB
Typ
PK
Höhe
4.6 mm
Anzahl Rippen
5
Effektive Länge (ISO)
1015 mm
Referenzlänge (ISO)
1015 mm
Temperaturbeständigkeit
von -40 bis 70 °C