

2.713,04 €/ Stückexkl. MwSt
3.228,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 800 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4545 |
Außendurchmesser | 807 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 110 mm |
F | 158 mm |
1.204,85 €/ Stückexkl. MwSt
1.433,77 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026