

23,17 €/ Stückexkl. MwSt
27,57 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 80 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1210 |
Außendurchmesser | 86 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 32 mm |
F | 20 mm |