

2.992,51 €/ Stückexkl. MwSt
3.561,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 630 mm |
Anzahl Rillen | 8 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 5050 |
Außendurchmesser | 640 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 125 mm |
F | 213 mm |
1.328,97 €/ Stückexkl. MwSt
1.581,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026