

889,07 €/ Stückexkl. MwSt
1.057,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 560 mm |
Anzahl Rillen | 5 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Breite der Lauffläche | 12.9 mm |
Außendurchmesser | 566 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 80 mm |
O | 566 mm |
P | 560 mm |
406,16 €/ Stückexkl. MwSt
483,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026