

15,62 €/ Stückexkl. MwSt
18,59 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 56 mm |
Anzahl Rillen | 1 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1008 |
Außendurchmesser | 60 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
F | 16 mm |
17,35 €/ Stückexkl. MwSt
20,65 €inkl. MwSt
31 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026