

1.200,35 €/ Stückexkl. MwSt
1.428,42 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 500 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4040 |
Außendurchmesser | 507 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 120 mm |
533,07 €/ Stückexkl. MwSt
634,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026