

17,67 €/ Stückexkl. MwSt
21,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | Z/SPZ/QXPZ |
Lochkreisdurchmesser | 50 mm |
Anzahl Rillen | 2 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 1008 |
Außendurchmesser | 54 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 9.7 mm |
Größte Bohrung | 25 mm |
F | 28 mm |