

1.319,22 €/ Stückexkl. MwSt
1.569,87 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 400 mm |
Anzahl Rillen | 6 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4040 |
Außendurchmesser | 410 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 100 mm |
F | 162 mm |
587,80 €/ Stückexkl. MwSt
699,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026