

866,95 €/ Stückexkl. MwSt
1.031,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 375 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 385 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 111 mm |