

572,17 €/ Stückexkl. MwSt
680,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 335 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 342 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 82 mm |
254,08 €/ Stückexkl. MwSt
302,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026