

1.556,53 €/ Stückexkl. MwSt
1.852,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | C/SPC/QXPC |
Lochkreisdurchmesser | 300 mm |
Anzahl Rillen | 10 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 4545 |
Außendurchmesser | 310 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 22 mm |
Größte Bohrung | 110 mm |
F | 264 mm |
692,12 €/ Stückexkl. MwSt
823,62 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026