Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Keilriemenscheibe Taper Bush 280 SPB 8 TB 3535

  • ERIKS:23619684
  • Hersteller:TBSPB280/800ZA
Image 1
Zur Liste hinzufügen

679,36 €/ Stückexkl. MwSt

808,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab 150 €

Marke
OPTIBELT
Serie
Pulley TB
Typ
B/SPB/QXPB
Lochkreisdurchmesser
280 mm
Anzahl Rillen
8
Aufnahmebohrung
kegeliger Bohrung
Taper Lock
3535
Außendurchmesser
287 mm
Material
Grauguss
Rillenbreite
16.1 mm
Größte Bohrung
90 mm
F
158 mm
Alternativen

354,85 €/ Stückexkl. MwSt

422,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026