

645,84 €/ Stückexkl. MwSt
768,55 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | B/SPB/QXPB |
Lochkreisdurchmesser | 236 mm |
Anzahl Rillen | 10 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3535 |
Außendurchmesser | 243 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 16.1 mm |
Größte Bohrung | 90 mm |
F | 196 mm |