

279,74 €/ Stückexkl. MwSt
332,89 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab 150 €
Marke | OPTIBELT |
Serie | Pulley TB |
Typ | A/SPA/QXPA |
Lochkreisdurchmesser | 236 mm |
Anzahl Rillen | 4 |
Aufnahmebohrung | kegeliger Bohrung |
Taper Lock | 3020 |
Außendurchmesser | 242 mm |
Material | Grauguss |
Rillenbreite | 12.7 mm |
Größte Bohrung | 75 mm |
F | 65 mm |
131,70 €/ Stückexkl. MwSt
156,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026